Referencias
Beta Tools:452 90
Rubix:798160828000
fabricante:004520090
EAN:8014230174419




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 90 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : 452 90-FRESAS C/ELEMENTOS DE METAL DURO
Fresas de taza con elementos de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x115x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 835 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 90 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
| Diámetro de fijación | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,40 € Sin IVA
/ unidad
621,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días