Referencias
Beta Tools:450 68
Rubix:798165153000
fabricante:004500068
EAN:8014230098517


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 68 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 68-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 77x77x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 68 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
| Material de mecanizado | para la perforación de metales, madera, plástico y resinas sintéticas |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días