Referencias
Izar cutting tools sal:58618
Rubix:798498845000





Detalles de producto : JUEGO 9 CORONAS BIMETAL HSS CO 16-64 MM 1645
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable//Madera//Sintéticos-Plásticos
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Madera
Percusión: 0
Espesor Material máximo: 10 mm
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
CORONA HSS Co BIMETAL - 1645 - SET ELECTRICISTA 2
Cualidades
Para Metales: Acero Estándar, Fundición, Aluminio, Inoxidable, Cobre
Para Maderas
Para Plásticos
Corta materiales de hasta 10 mm de espesor
Aplicaciones
Para perforar acero inoxidable, plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, madera, acero
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss-e |
|---|---|
| Material de mecanizado | acero inoxidable, plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, madera, acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,05 € Sin IVA
/ unidad
179,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días