Referencias
Beta Tools:452 70
Rubix:798160824000
fabricante:004520070
EAN:8014230174372




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 70 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
Documentos
Detalles de producto : 452 70-FRESAS C/ELEMENTOS DE METAL DURO
Fresas de taza con elementos de metal duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x115x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 619 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 70 mm |
| Profundidad de corte | 28 mm |
| Diámetro de fijación | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,95 € Sin IVA
/ unidad
439,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días