Referencias
Beta Tools:451 12
Rubix:798160518000
fabricante:004510012
EAN:8014230173467




Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
Documentos
Detalles de producto : 451 12-FRESAS DE TAZA HSS RECTIFICADAS
Fresas de taza de acero HSS completamente rectificadas
Cualidades
Fresas de copa en acero HSS totalmente rectificadas
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 12 mm |
| Profundidad de corte | 24 mm |
| Material de mecanizado | para el taladrado de metales y plástico |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
| Revestimiento | totalmente rectificadas |
| Diámetro de fijación | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días