Referencias
Izar cutting tools sal:30321
Rubix:798498801000





Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss-e |
|---|---|
| Diámetro | 52 mm |
| Profundidad de corte | 37 mm |
Detalles de producto : CORONA BIMETAL HSS CO 52 MM 1645
Longitud total: 37mm
Material específico Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Cobre//Fundición//Inoxidable//Madera//Plásticos
Nº Dientes por Pulgada: 4-6
Espesor Material máximo: 10 mm
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Coronas
CORONA HSS Co BIMETAL - 1645 - 52,00 mm
Cualidades
Para Metales: Acero Estándar, Fundición, Aluminio, Inoxidable, Cobre
Para Maderas
Para Plásticos
Corta materiales de hasta 10 mm de espesor
Aplicaciones
Para perforar acero inoxidable, plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, madera, acero
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | hss-e |
|---|---|
| Diámetro | 52 mm |
| Profundidad de corte | 37 mm |
| Material de mecanizado | acero inoxidable, plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, cobre-bronce-latón, hierro fundido, madera, acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,60 € Sin IVA
/ unidad
21,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días