FRESA ROT. M/D CIL.C/CORTE F. 10X20 REF.9260 44143
REF. 9260 FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-ZYA-S (B) CORTE-CENTRO
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:44143
Rubix:798498882000





Resumen técnico
| Material del cuerpo | carburo |
|---|---|
| Diámetro | 9.6 mm |
| Profundidad de corte | 19 mm |
Detalles de producto : FRESA ROT. M/D CIL.C/CORTE F. 10X20 REF.9260 44143
Corte al Centro: 1
Norma: ZYA-S - Tipo B
Serie: Corta
Tipo Mango: Cilíndrico
Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Rotativas
FRESA ROTATIVA METAL DURO NORMA-ZYA-S (B) CORTE-CENTRO - 9260 - 09,60X06,00 mm DENT.6
Cualidades
Dentado 1 especial materiales no ferrosos
Dentado 3 para uso general
Dentado 4 especial viruta corta
Aplicaciones
Para perforar cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero
Información técnica
Atributos
| Material del cuerpo | carburo |
|---|---|
| Diámetro | 9.6 mm |
| Profundidad de corte | 19 mm |
| Material de mecanizado | cobre-bronce-latón, hierro fundido, aleaciones de titanio, acero inoxidable, acero |
| Revestimiento | altin |
| Diámetro de fijación | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h