Referencias
Beta Tools:73 5
Rubix:798166346000
fabricante:000730050
EAN:8014230022840



Documentos
Detalles de producto : 73 5-LL FIJAS 2 BOCAS ABIERTAS PEQUEÑAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas pequeñas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9,6 g |
| Apertura | 5 |
| Longitud | 78 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
