Referencias
Beta Tools:58 105
Rubix:798165511000
fabricante:000580105
EAN:8014230022598

Documentos
Detalles de producto : 58 105-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x215x44 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16950 g |
| Apertura | 105 |
| Longitud | 485 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,80 € Sin IVA
/ unidad
810,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
