Referencias
Beta Tools:429FC 4
Rubix:798167994000
fabricante:004290104
EAN:8014230141589

Documentos
Detalles de producto : 429FC 4-MACHO MAQ. AGUJERO CIEGO HSS-CO
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros ciegos de acero HSS-CO 5%
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Rosca | 0.7 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de perforación | 3.4 mm |
| Ángulo de hélice | 40 ° |
| Profundidad de rosca | 13 mm |
| Longitud, capacidad | 13 mm |
| Longitud total | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
