MACHO MAQUINA HELICOIDAL M-3 HSSE P/INOX

Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable plauta espiral

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:844650
Rubix:798943533000
EAN:3660338072307
844650
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Rosca0.5 mm
Material del cuerpohss-e
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL M-3 HSSE P/INOX


Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable plauta espiral

Cualidades

Yellow ring for an easy understanding of the application

Aplicaciones

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Rosca0.5 mm
Material del cuerpohss-e
Revestimientopulido
Roscadométrica
Diámetro de cola3.5 mm
Adaptador de llave cuadrada2.7 mm
Ángulo de hélice40 °
Norma DINdin 371
Longitud, capacidad6 mm
Longitud total56 mm
Tolerancia6h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 Sin IVA
/ unidad
28,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días