Referencias
Beta Tools:90AS 7/16X1/2
Rubix:798164986000
fabricante:000900215
EAN:8014230024134



Documentos
Detalles de producto : 90AS 7/16X1/2-LL DE ESTRELLA ACODADAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88,5 g |
| Apertura | 16x1/2 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,03 € Sin IVA
/ unidad
16,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
