MANGUITO ARMCUT 14 BT <<DESCATALOGADO>>
4150057 KEVLAR® GUANTE MECÁNICO AMARILLO RECUBIERTO
Ver información técnicaReferencias
Honeywell:4150057
Rubix:798413599000
EAN:3603835339689


Resumen técnico
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | 3 |
Detalles de producto : MANGUITO ARMCUT 14 BT <<DESCATALOGADO>>
Los guantes para cortes en el brazo proporcionan protección completa del antebrazo. El doble grosor del puño mejora el rendimiento mecánico y térmico del guante. La mayor longitud del guante asegura una amplia protección del antebrazo. El guante ofrece máxima comodidad y mayor robustez. Fabricado con fibra Kevlar, que es 5 veces más resistente que el acero a igual peso, para protección contra cortes y abrasiones. Estos guantes proporcionan un manejo superior de objetos filosos y calientes. Color amarillo para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz.
Normas : EN388_132X, EN407_X1XXXX Color : Amarillo Forro : Kevlar
Normas : EN388_132X, EN407_X1XXXX Color : Amarillo Forro : Kevlar
Cualidades
Comodidad: La técnica de tejido ayuda a obtener un puño ajustado a la mano con buena destreza
Resistencia: La fibra Kevlar ofrece buena resistencia al corte y protección frente a riesgos térmicos
Rendimiento: El doble grosor del puño mejora el rendimiento mecánico y térmico del guante
Flexibilidad: La punta de la manga cosida como un orificio para el pulgar tipo mitón que permite libertad de movimiento a los dedos
Resistencia: La fibra Kevlar ofrece buena resistencia al corte y protección frente a riesgos térmicos
Rendimiento: El doble grosor del puño mejora el rendimiento mecánico y térmico del guante
Flexibilidad: La punta de la manga cosida como un orificio para el pulgar tipo mitón que permite libertad de movimiento a los dedos
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | talla única |
| Nivel de resistencia al corte | 3 |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| ESD | no |
| Longitud | 360 mm |
| Material | kevlar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días