Referencias
Beta Tools:415 16,00
Rubix:798160582000
fabricante:004150172
EAN:8014230169316


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud total | 178 mm |
| Longitud de corte | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : 415 16,00-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.
Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x23x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 194 g |
| Diámetro de perforación | 16 mm |
| Longitud total | 178 mm |
| Longitud de corte | 120 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss-co |
| Ángulo de punta | 130 ° |
| Diámetro de cola | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,78 € Sin IVA
/ unidad
135,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días