BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 2,30 MM

Broca espiral DIN338GU HSSE TiN tipo GU

Ver información técnica

Referencias

Gühring:5520 2.300
Rubix:799285698000
fabricante:9055200023000
EAN:4031093652476
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación2.3 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA CRTA DIN1897 HSSCO5 TIN TIPO GU 2,30 MM


Brocas espirales con vástago cil.

Características: modelo fuerte y robusto, con afilado en punta preciso y notable resistencia a la dureza en caliente.

Aplicación: se puede usar especialmente para aceros inoxidables, resistentes a los ácidos y al calor, así como austeníticos, aceros de alta resistencia y de viruta corta a partir de 900 N/ mm² de resistencia, aleaciones especiales como Hastelloy®, Inconel® y Nimonic®.

Ángulo de hélice mayor al normal (38°). Espesor del alma normal.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación2.3 mm
Longitud total40 mm
Longitud de corte13 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Revestimientotin
5,58 € Sin IVA
/ unidad
6,75 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días