415 11,75-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.

415

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Beta Tools:415 11,75
Rubix:798160574000
fabricante:004150155
EAN:8014230169170
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación11.75 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 415 11,75-BROCAS CORTA HSS-CO RECTIFIC.


Brocas serie corta de acero HSS-CO 8% completamente rectificadas
R ≤ 1400 N/mm² HV ̴ 850÷920 DIN 338 - ISO 235

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)152x35x35 mm
Peso neto82 g
Diámetro de perforación11.75 mm
Longitud total142 mm
Longitud de corte94 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Material de cortehss-co
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola11.75 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,95 Sin IVA
/ unidad
48,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días