• Encuentra tu sucursal
  • NUEVOS CATÁLOGOS
    • Mecanizado(19.832)
    • Transmisión(87.463)
    • Neumática e hidráulica(60.847)
    • Herramientas y metrología(28.585)
    • Protección, seguridad e higiene(21.931)
    • Equipamiento(2676)
    • Sujeción y fijación(23.230)
    • Mantenimiento y reparación(1305)
    • Soldadura(439)
    • Escariado(87)
    • Fresado(965)
    • Avellanado, biselado y desbarbado(489)
    • Perforación(7610)
    • Torneado(408)
    • Aserrado(409)
    • Roscado(1754)
    • Perforación, moleteado, brochado, laminado y grabado(87)
    • Equipos moldeadores(182)
    • Lubricación para mecanizado(13)
    • Semiproductos(2)
    • Accesorios para máquinas de herramienta(2086)
    • Equipos para electroerosión(1)
    • Abrasivos(5146)
    Ver Mecanizado
    • Fresas de trepanar(48)
    • Fresas huecas(555)
    • Brocas sólidas(6549)
    • Brocas con puntas(3)
    • Brocas para hormigón(373)
    • Brocas para madera(62)
    • Brocas para materiales(20)
    Ver Perforación
    < atrás
    Categorías Rubix
    Mecanizado
    Perforación
    Brocas sólidas
    Brocas de espiral
    Broca de espiral
    BC020650 BROCA DIN 338 HSS 6,5MM

    BC020650 BROCA DIN 338 HSS 6,5MM

    BROCA DIN.338 HSS B.M.PLUS Ø 6,5MM

    Ver información técnica
    Referencias
    Blue-Master:BC020650
    Rubix:798677357000
    brand logo
    brand logo
    Resumen técnico
    Tipo de vástagocilíndrico

    Detalles de producto : BC020650 BROCA DIN 338 HSS 6,5MM


    Broca acero rápido DIN 338 6,5mm

    Información técnica


    Atributos
    Tipo de vástagocilíndrico
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    3,03 € Sin IVA
    / unidad
    3,67 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días

    Vea nuestros productos de categorías relacionadas

    860837 BROCA CILINDRICA HSS D.7,3 TIN SERIE NORMALBROCA CORTA HSS DIN1897N 4,4 MM 135G TIPO N 2,5XD A0224,4 TIN PNTABROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 9,70 MMBROCA ESPIRALES HSSE DIN338 3,8 MM Z3 FIREBROCA ESPIRAL SL WN MDI VASTAGO FIRE 6537-HE 5XD 10,20 MMBROCA ESPIRAL 9,20 MM DIN338 HSSE TIPO VA VASTAGO CIL.BROCA ESPIRAL CORTA 0,70 MM DIN338 HSS TIPO N VASTAGO CIL.BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 16,0 MMBROCA ESPIRAL 20,00 MM DIN338 HSS BRONCE FORMA CBROCA ESPIRAL 2,30 MM DIN338 HSSE INOX RECTIFICADA TIPO RN412L 3,50-BROCAS LARGA HSS RECT.BRUÑIDASBROCA METAL DURO D.12,0 MM 5XD CUPMM REFRIGERACION INTERNABROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 6,70 MMBROCA ESPIRAL 12,20 MM MDI TIALN TIPO UNI VASTAGO HB 3XDBROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HA 5XD 4,76 MM
    Rubix

    Líder Europeo en Distribución de Suministros MRO

    Aplicación Móvil Rubix

    Escanea productos para pedidos instantáneos

    Consíguela enGoogle PlayDescargar en elApp Store

    SOBRE RUBIX

    • ¿Quiénes somos?
    • Grupo Rubix
    • Sostenibilidad
    • Noticias
    • Servicios
    • Rubix Formación

    CONTACTO

    • Contacto
    • Empleo
    • Sugerencias

    INFORMACIÓN PRÁCTICA

    • Iniciar sesión
    • Recordar contraseña
    • Solicitar acceso
    •  

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX |Términos y condiciones |Política de privacidad |POLÍTICA DE COOKIES |Cookies Management

    Product sitemap |Categoría mapa |Categoría mapa paginada