861180 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.3 DORADA

Broca cilíndrica - hss co5 % fresada rectificada - punta plana - dorada

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861180
Rubix:798749696000
EAN:3660338159909
861180
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación3 mm
Longitud total61 mm
Longitud de corte33 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861180 BROCA CILINDRICA HSS CO5 D.3 DORADA


Punta plana para evitar la rotación de la broca dentro del mandril
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación3 mm
Longitud total61 mm
Longitud de corte33 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 w
Revestimientogold
Ángulo de hélice40 °
Ángulo de punta135 °
Diámetro de cola3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,22 Sin IVA
/ unidad
3,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días