Referencias
Beta Tools:412 7,25
Rubix:798160930000
fabricante:004120115
EAN:8014230096704


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 7.25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
Documentos
Detalles de producto : 412 7,25-BROCAS CORTA HSS RECTIF. BRILL.
Brocas serie corta de acero HSS completamente rectificadas brillantes
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 145x100x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22,7 g |
| Diámetro de perforación | 7.25 mm |
| Longitud total | 109 mm |
| Longitud de corte | 69 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 7.25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,21 € Sin IVA
/ unidad
7,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días