Referencias
GISS Cutline:880966
Rubix:799194969000


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 5.95 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 93 mm |
Detalles de producto : BROCA HSS JOBBER DRILL CO5 DORADO ANSI 15/64
Broca HSS Cobalto 5% acabado ORO, mango cilíndrico, serie corta. Dimensiones imperiales. Afilado cruzado. Intensidad y Rendimiento, ideal para materiales duros.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 5.95 mm |
|---|---|
| Longitud total | 57 mm |
| Longitud de corte | 93 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,43 € Sin IVA
/ unidad
4,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días