Referencias
Beta Tools:412 11,50
Rubix:798160844000
fabricante:004120154
EAN:8014230096872


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
|---|---|
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
Documentos
Detalles de producto : 412 11,50-BROCAS CORTA HSS RECTIF. BRIL.
Brocas serie corta de acero HSS completamente rectificadas brillantes
R ≤ 800 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x75x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71 g |
| Diámetro de perforación | 11.5 mm |
| Longitud total | 142 mm |
| Longitud de corte | 94 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € Sin IVA
/ unidad
20,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días