Referencias
Beta Tools:410 14,00
Rubix:798160773000
fabricante:004100242
EAN:8014230162287


Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 14 mm |
|---|---|
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 410 14,00-BROCAS CORTA ACERO HSS CILIND.
Brocas serie corta de acero HSS cilindradas
R ≤ 650 N/mm² HV ̴ 750÷820 DIN 338 - ISO 235
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x70x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Diámetro de perforación | 14 mm |
| Longitud total | 160 mm |
| Longitud de corte | 108 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Material de corte | hss |
| Ángulo de punta | 118 ° |
| Diámetro de cola | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,97 € Sin IVA
/ unidad
13,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días