860809 BROCA CILINDRICA HSS D.4,5 TIN SERIE NORMAL

Broca - hss - broca estañada jobber

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:860809
Rubix:798749413000
EAN:3660338156267
860809
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación4.5 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 860809 BROCA CILINDRICA HSS D.4,5 TIN SERIE NORMAL


Broca - hss - broca estañada jobber
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación4.5 mm
Longitud total80 mm
Longitud de corte47 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 338 n
Revestimientotin
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta130 °
Diámetro de cola4.5 mm
2,40 Sin IVA
/ unidad
2,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días