41.23

41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:41.23
Rubix:798229094000
EAN:3148511013700
brand logo

Resumen técnico

Apertura23
Longitud302 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 41.23


• Llaves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o de un obstáculo. Ideal para las tuercas en serie. • Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. • Cabeza horquilla inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE MIXTA CONTRAACODADA 23MM

Información técnica


Atributos
Peso neto423 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)318x50x30 mm
Peso con embalaje423 g
Apertura23
Longitud302 mm
Tipollave mixta
Acabadosatén/cromo
28,75 Sin IVA
/ unidad
34,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días