ROLLO CINTA PAPEL DOBLE CARA 50 MT X 12 MM X 0,19 MM 908612
3M™ Cinta Doble Cara 9086
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:908612
Rubix:799101048000
fabricante:7000071740
EAN:54001895910888

Resumen técnico
| Anchura | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Material | acrílico (adhesivo), papel de seda (reverso) |
Documentos
Detalles de producto : ROLLO CINTA PAPEL DOBLE CARA 50 MT X 12 MM X 0,19 MM 908612
Gracias a su adaptabilidad, la cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9086 puede rasgarse a mano y manipularse con facilidad. Nuestra cinta de doble cara incluye adhesivo 375, soporte de tisú, es traslúcida e incorpora un liner de papel blanco con el logotipo 3M en negro. Une inmediatamente, presenta alta pegajosidad y se pega rápidamente a una amplia variedad de materiales o superficies.
La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.
Cualidades
Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia Adhesivo acrílico modificado blanco de 1,1 mm con núcleo de espuma acrílica conformable para unir elementos de baja energía superficial sin necesidad de imprimación Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y la tensión por impacto Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Aplicaciones
Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.|| Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.;Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.|| Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.;Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.|| Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.;Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.|| Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 195 g |
|---|---|
| Anchura | 12 mm |
| Longitud | 50 m |
| Material | acrílico (adhesivo), papel de seda (reverso) |
| Grosor | 0.19 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,22 € Sin IVA
/ unidad
12,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días