5925F25 CINTA DE ESPUMA ACRILICA 5925F, 25MM X 33M
3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5925
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000072916
Rubix:798569128000
fabricante:7000072916
EAN:4001895844973


Documentos
Detalles de producto : 5925F25 CINTA DE ESPUMA ACRILICA 5925F, 25MM X 33M
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.
Cualidades
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Un adhesivo negro acrílico modificado de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Aplicaciones
Bond panel to frame;Bond stiffener to panel;Bond of decorative material, trim, attachments;Bond of nameplates, logos and signs;Bond electronic displays;Bond lens window to housing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 84x268x282 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2025 g |
| Anchura | 25 mm |
| Longitud | 33 m |
| Material | espuma acrílica |
| Grosor | 0.6 mm |
| Color | negro |
| Tipo de cinta | cinta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,76 € Sin IVA
/ unidad
181,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días