Referencias
3M:7000029152
Rubix:798875579000
fabricante:7000029152
EAN:00021200161681

Resumen técnico
| Anchura | 51 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Material | ptfe laminado (soporte), silicona (adhesivo) |
Detalles de producto : CINTA PTFE 5480 50MM X 33M
La cinta de film PTFE calandrada 5480 de 3M™, de superficie extremadamente resbaladiza, ofrece buena adaptabilidad cuando se separa del rollo en comparación con las cintas de film de PTFE extruido habituales. Hemos desarrollado esta cinta como una solución rápida y fácil para reducir la fricción entre superficies en movimiento. Funciona como un medio antiadhesión o de liberación fácil entre superficies donde la presión, los cambios de temperatura y otros factores pueden crear una medida de adhesión. La aplicación de esta cinta puede contribuir a mejorar el movimiento de la superficie, eliminar chirridos y traqueteos y reducir el ruido de las máquinas. El PTFE es resistente a los agentes químicos y puede utilizarse como una barrera química temporal. La cinta puede usarse en un amplio intervalo de temperaturas, desde -54 °C hasta 260 °C, lo que la hace adecuada para diversas aplicaciones.Aplicaciones recomendadas:• Envoltura de rollos para procesamiento de bobinas, bandas y planchas donde puede haber materiales pegajosos y tintas• Agrupamiento y sujeción de cables a altas temperaturas• Reducción de chirridos y ruidos• Blindaje y protección contra agentes químicos• Desmoldeo para uniones de composites¿Qué es PTFE?El politetrafluoroetileno (PTFE) es un material sintético que se utiliza en diversos sectores y aplicaciones para reducir el coeficiente de fricción. Debido a sus propiedades no adherentes y alta resistencia al calor, el PTFE se utiliza como revestimiento no adherente para sartenes y otros utensilios de cocina. Es un excelente material de aislamiento para aplicaciones eléctricas, debido a su ausencia de conductividad. El PTFE no reacciona a numerosos productos químicos, debido a la resistencia química de las uniones de fluoropolímero; esto lo hace efectivo para recipientes y tuberías para sustancias reactivas y corrosivas. El PTFE reduce la fricción, el desgaste y la eficiencia energética de la maquinaria. Debido a su baja fricción, el PTFE se utiliza en aplicaciones industriales donde se requiera deslizamiento entre piezas, tales como las de cojinetes, engranajes, planchas deslizantes, etc. En estas aplicaciones, ofrece un rendimiento significativamente mejor que el nailon o el acetal. 3M ha pasado este compuesto versátil por un proceso de extrusión.
La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.
Cualidades
Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpiezaEl adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficiesAmplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentadosLas cintas de film de PTFE calandradas de 3M™ son más adaptables que las cintas de film de PTFE extruidas habituales
Aplicaciones
The tape is used for lining rubber pressure rollers in extruders for hot materials. There it forms an anti-stick surface and reduces equipment maintenance. In addition, the tape is suitable for lining rollers, plates and belts that are exposed to viscous materials or inks, and for sealing and masking applications where chemical resistance is required. When bundling and cabling wires at high temperatures, the tape reduces friction and facilitates the passage of cables. 3M™ 5480 is also used to facilitate release when bonding composite parts and to reduce squeaking noises or other noise between moving surfaces. These applications occur, among other places, in general industry, aerospace, electronics, metalworking, the transport sector and the household appliances industry.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 372,667 g |
|---|---|
| Anchura | 51 mm |
| Longitud | 33 m |
| Material | ptfe laminado (soporte), silicona (adhesivo) |
| Grosor | 0.09 mm |
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,29 € Sin IVA
/ unidad
515,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días