171022 LENTE DE AUMENTO 20

3M™ Speedglas™ Lente de aumento G5-02

Ver información técnica
Referencias
3M:171022
Rubix:798243758000
fabricante:7000144517
EAN:7319571710229
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : 171022 LENTE DE AUMENTO 20


Lente de aumentos que puede utilizarse con todas las pantallas de soldadura Speedglas.
La lente de aumento 2,0X se utiliza para ampliar objetos 2,0 veces.

Cualidades

La lente de aumento 1,0X se utiliza para ampliar objetos1,0 veces. Puede utilizarse con todas las pantallas de soldadura Speedglas.
En las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 9100 se incluye un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura.
Las nuevas pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ de la serie 100 incluyen un soporte para lente de aumento integrada en el filtro de soldadura, lo que hace su instalación más fácil y segura. Para los filtros antiguos de la serie 100 el usuario necesitará un soporte para lente de aumento (pieza de repuesto 171017).
Para las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ SL el usuario necesitará añadir el soporte para la lente de aumento como pieza de repuesto separada (171031).

Aplicaciones

Use for welding applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)45x145x127 mm
Peso con embalaje34 g
Tipoaccessorio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,10 Sin IVA
/ unidad
35,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo

Seleccione variantes (4)