PROTECTOR CABEZA GRANDE 3M SPEEDGLAS 9100FX 169007

Cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:169007
Rubix:798645456000
fabricante:7100167240
EAN:4046719378852
brand logo

Resumen técnico

Tipoprotección del cabezal
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PROTECTOR CABEZA GRANDE 3M SPEEDGLAS 9100FX 169007


Ideales para soldadores que realizan operaciones de soldadura o desbaste intensivos, las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ ofrecen una protección extendida para áreas como la coronilla, el cuello, la garganta y los hombros. Hay disponible todo tipo de opciones que incluyen cubrehombros para tapar los hombros, cubiertas para la cabeza para proteger la coronilla y cubiertas para el cuello para ofrecer protección frente a chispas y riesgos en la garganta derivados de la soldadura. Las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ están disponibles con cuero o telas pirorretardantes duraderas para mayor protección durante trabajos peligrosos. Las cubiertas y cubrehombros ayudan a proporcionar una cobertura más completa, integrándose con las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™.
Protección de la cabeza ampliada para las pantallas de soldadura Speedglas 9100 FX y 9100 FX Air.

Cualidades

Las cubiertas protectoras, capuchas y cubrehombros 3M™ Speedglas™ protegen las áreas de la cabeza y el cuello que no están cubiertas por el equipo de protección estándar 3M™ Speedglas™;Protección extendida para la coronilla, la garganta/cuello y/o las orejas durante tareas de soldadura o desbaste intensivos;Protege un área ampliada de la cabeza y el cuello frente a la luz ultravioleta, las chispas y las salpicaduras;Los accesorios se enganchan fácilmente a las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™;Para aplicaciones de ensamblaje, mantenimiento de instalaciones, desbaste, operación de máquinas, lijado y soldadura;Para la mayor seguridad y comodidad posibles, revise regularmente su equipo en busca de piezas desgastadas o dañadas

Aplicaciones

Use for welding applications

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84x115x240 mm
Peso con embalaje163 g
Tipoprotección del cabezal
122,71 € Sin IVA
/ unidad
148,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tipo