PANTALLA SOLDADURA 611100 P/SPEEDGLAS G5-01
3M™ Speedglas™ Heavy-Duty Welding Helmet G5-01
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:611100
Rubix:799222362000
fabricante:7100256562
EAN:04054596920774
Documentos
Detalles de producto : PANTALLA SOLDADURA 611100 P/SPEEDGLAS G5-01
Casco de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01 de repuesto sin filtro de soldadura, con cinta para la cabeza, 611100. Compatible con el filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ serie G5-01 (oscurecimiento pasivo o automático), que debe pedirse por separado. Nuestro casco de soldador tiene un frontal abatible que le proporciona una gran visión clara de 170 x 104 mm, excelente para el esmerilado de precisión en condiciones de poca luz. Para un sistema respiratorio completo combínelo con 3M™ Adflo™ Powered Air Respirator o 3M™ Versaflo™ Supplied Air Regulators. Para una protección ampliada hay una variedad de opciones totalmente nuevas y altamente configurables para cubrir la parte delantera y trasera del cuello y los hombros, que se pueden pedir como accesorios.
Recambio de la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01 sin filtro de soldadura y con arnés de cabeza. Puede utilizarse para mejorar un sistema respiratorio de 3M ya existente y transformarlo en una pantalla de soldadura G5-01.
Cualidades
Este visor protector transparente de grandes dimensiones (104 x 170 mm) tiene una forma curva que ofrece una excelente visibilidad superior, inferior y periférica.
Para que el usuario esté lo más cómodo posible, el innovador sistema de conductos de la pantalla G5-01 le permite dirigir el flujo de aire directamente hacia el rostro, hacia el visor o hacia algún punto intermedio.
La pantalla puede volver a configurarse con los numerosos accesorios disponibles para proteger la cabeza, el cuello y los hombros de los usuarios.
Su diseño estrecho y ergonómico consigue que el producto pese todavía menos y que resulte más sencillo acceder a espacios ajustados a la hora de soldar.
Para que el usuario esté lo más cómodo posible, el innovador sistema de conductos de la pantalla G5-01 le permite dirigir el flujo de aire directamente hacia el rostro, hacia el visor o hacia algún punto intermedio.
La pantalla puede volver a configurarse con los numerosos accesorios disponibles para proteger la cabeza, el cuello y los hombros de los usuarios.
Su diseño estrecho y ergonómico consigue que el producto pese todavía menos y que resulte más sencillo acceder a espacios ajustados a la hora de soldar.
Aplicaciones
Use for welding applications
Información técnica
Atributos
| Tipo | campana de soldadura |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
543,35 € Sin IVA
/ unidad
657,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días