PROTECTOR DE CUELLO 169042 GRANDE PARA G5-01
3M™ Speedglas™ Fundas, capuchas y cubiertas protectoras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:169042
Rubix:798854044000
fabricante:7100185839
EAN:04054596625112
Documentos
Detalles de producto : PROTECTOR DE CUELLO 169042 GRANDE PARA G5-01
Accesorio de protección del cuello de tejido grande.
Accesorio protector de tela y tamaño grande para cuello para la pantalla de soldadura intensiva 3M™ Speedglas™ G5-01. Puede utilizarse cuando se prefieren las protecciones de tela para cuello o si el protector rígido estándar está en continuo contacto con el pecho al soldar mirando hacia abajo.
Cualidades
Para obtener la máxima seguridad y comodidad, acostúmbrese a revisar periódicamente su equipo. Sustituya las piezas desgastadas o dañadas. Ayuda a proteger los oídos y la garganta del metal fundido, las chispas y las llamas Diseñado para su uso con cascos de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-01.
Aplicaciones
Uso para aplicaciones de soldadura
Información técnica
Atributos
| Tipo | protección del cuello |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,62 € Sin IVA
/ unidad
92,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días