2000 GAFAS GRISES/ROJAS ANTIARAÑAZOS LENTE ROJA
3M™ Solus™ Gafas de seguridad serie 2000
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100208826
Rubix:798830850000
fabricante:7100208826
EAN:4054596732933

Resumen técnico
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | rojo |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : 2000 GAFAS GRISES/ROJAS ANTIARAÑAZOS LENTE ROJA
Si desea unas gafas de seguridad con patillas ajustables mediante ruleta para poder personalizarlas, utilice las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000. Nuestras elegantes gafas de seguridad cuentan con patillas que se pueden ajustar a la medida del usuario, una novedad en la serie Solus. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras que mejoran la visión y la durabilidad. Disponibles en una amplia gama de colores de patillas y opciones de lentes.También hay disponible una protección en las cejas moldeada opcional. Cumplen los requisitos de la norma EN166:2001 como gafas con clasificación contra impactos.
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 2000 son unas elegantes gafas de seguridad que cuentan con Patillas ajustables mediante ruleta que permiten personalizarlas. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras que mejoran la visión y la durabilidad. Disponibles en una amplia gama de colores de patillas y opciones de lentes.
Cualidades
Elegantes gafas de seguridad 3M™ Solus™ con media montura y perfil bajo con patillas ajustables mediante ruleta para ajustar la lente a los rasgos faciales y a la posición de las gafas
Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
Filtros infrarrojos grises disponibles
Aplicaciones
Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirayado |
|---|---|
| Ocular | rojo |
| Material ocular | policarbonato |
| Piezas laterales ajustables | si |
| Color | rojo |
| Material Principal | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,92 € Sin IVA
/ unidad
18,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




