BANDA DE TELA 947A, 13 MM X 457 MM, 40+ CUBITRON II

3M™ Cubitron™ II Banda 947A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:1209686
Rubix:799080510000
fabricante:7100026792
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud457 mm
Anchura13 mm
Grano40
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BANDA DE TELA 947A, 13 MM X 457 MM, 40+ CUBITRON II


Utilice la banda 947A 3M™ Cubitron™ ll para obtener resultados excelentes en aplicaciones que van desde desbaste automatizado con alta presión hasta operaciones no planificadas a presión baja/media, en distintos equipos, como backstand, lijadoras de minibandas, máquinas en línea y lijadoras automatizadas. Nuestras bandas 947A incluyen grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. El grano PSG (Precision Shaped Grain) está formado por picos triangulares que cortan el metal en lugar de llenarlos de arañazos o surcos como los abrasivos tradicionales. Estos picos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, lo que genera un corte extremadamente rápido y con menor acumulación de calor, lo que reduce las fisuras por tensiones internas y la decoloración ligadas al calor. El abrasivo produce un acabado uniforme a lo largo de toda su vida útil y contribuye a eliminar las quemaduras en las aplicaciones de lijado a contramano. El soporte de tela de peso X proporciona durabilidad y el mineral está adherido a él con resina para conseguir un rendimiento fiable, incluso a temperatura y presión altas.
La banda 947A 3M™ Cubitron™ ll incluye grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. Nuestras bandas 974A incorporan una resina para proporcionar mayor resistencia al calor y están recomendadas para uso en seco.

Cualidades

El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.;Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.;Aptas para aplicaciones en seco;El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones;Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.

Aplicaciones

Desde pulido automático a alta presión hasta operaciones de presión baja a media, en equipos como soportes, lijadoras de banda, lijadoras rectas y lijadoras de banda larga
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x320x395 mm
Peso con embalaje1079 g
Longitud457 mm
Anchura13 mm
Grano40
Aplicaciónrectificado
1,76 € Sin IVA
/ unidad
2,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días