DISCO RADIAL RB-ZB 75X9,53 MM P220 ROJO TIPO C SCOTCH-BRITE
3M™ Scotch-Brite™ Disco Radial Bristle
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100138297
Rubix:799222413000
fabricante:7100138297
EAN:00048011301280





Documentos
Detalles de producto : DISCO RADIAL RB-ZB 75X9,53 MM P220 ROJO TIPO C SCOTCH-BRITE
Elimine eficazmente pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes de superficie de áreas de gran tamaño con el disco Bristle radial Scotch-Brite™.
Nuestros duraderos discos están diseñados para cortar rápidamente y durar más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. Funcionan bien en aluminio, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Se recomienda su uso en aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, trabajos metalúrgicos y transporte.
Usan cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre y se mantienen de forma segura en su sitio aunque soporten una ligera presión, para conseguir el acabado deseado.
Nuestros discos 3M incluyen óxido de aluminio cerámico, un mineral cerámico de rendimiento superior diseñado para mejorar la resistencia y la dureza del grano. Este óxido de aluminio cerámico está diseñado para fracturarse frecuentemente y conseguir una tasa de corte y una longevidad superiores a los abrasivos de óxido de aluminio. Los abrasivos cerámicos están diseñados para manejar aplicaciones de calor y tensión intensos.
Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que combinan abrasivos con material de fibra no tejido, lo que crea un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto.
El material de red abierta funciona sin calentarse y es antiembozo, lo que limita los atascos de las fibras para mantener el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos.
Nuestros duraderos discos están diseñados para cortar rápidamente y durar más que los discos de alambre y otros discos abrasivos. Funcionan bien en aluminio, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales. Se recomienda su uso en aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, trabajos metalúrgicos y transporte.
Usan cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre y se mantienen de forma segura en su sitio aunque soporten una ligera presión, para conseguir el acabado deseado.
Nuestros discos 3M incluyen óxido de aluminio cerámico, un mineral cerámico de rendimiento superior diseñado para mejorar la resistencia y la dureza del grano. Este óxido de aluminio cerámico está diseñado para fracturarse frecuentemente y conseguir una tasa de corte y una longevidad superiores a los abrasivos de óxido de aluminio. Los abrasivos cerámicos están diseñados para manejar aplicaciones de calor y tensión intensos.
Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que combinan abrasivos con material de fibra no tejido, lo que crea un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto.
El material de red abierta funciona sin calentarse y es antiembozo, lo que limita los atascos de las fibras para mantener el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos.
El disco Bristle radial Scotch-Brite™ 3M incluye grano cerámico y cerdas moldeadas y flexibles para una mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre, y mantiene las propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. Nuestro disco de funcionamiento rápido elimina los defectos de la superficie, entre los que se incluyen la pintura, las manchas, las quemaduras y el óxido en áreas de gran tamaño.
Cualidades
Adecuado para eliminar eficazmente pintura, rebabas, marcas de adhesivo, quemaduras de soldadura, óxido, oxidación severa y contaminantes de la superficie en áreas grandes;Adecuado para aluminio, latón, bronce, acero al carbono, hierro fundido, acero inoxidable y otros metales;Úselo en aplicaciones generales industriales, aeroespaciales, automoción, trabajos metalúrgicos y transporte.;Úselo para decapar, limpiar, desbarbar, desbastar, acabar, pulir, limpiar y retirar capas.
Aplicaciones
Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo rompen, desbarban, homogeneizan, realizan el acabado, pulen, limpian y eliminan recubrimientos;Consiga un corte contundente y una calidad de acabado consistente durante toda la vida útil del producto con el grano cerámico 3M;Las cerdas flexibles necesitan menos presión que los cepillos de alambre y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas más complejas;El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de gran capacidad de carga;No contiene filamentos de alambre para mayor seguridad
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 6,055 g |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Grano | 220 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,80 € Sin IVA
/ unidad
9,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días