BUZO T-XL TJ 0198 T WH 00 BLANCO TYVEK 800 J


Traje Tyvek® 800 J

Referencias
tyvek:D15441684
rubix:798772193000
fabricante:TJ 0198 T WH 00 TXL
Resumen técnico
TamañoXL
Material PrincipalOtros
Categoría3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BUZO T-XL TJ 0198 T WH 00 BLANCO TYVEK 800 J


Traje de protección química de Tipo 3** que combina resistencia a sustancias químicas de base acuosa bajo presión con transpirabilidad, durabilidad y libertad de movimientos.
Traje con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Anillo en el pulgar. Elásticos en puños, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera de TYVEK ®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Color blanco con cintas naranja brillante. Tratamiento antiestático (en el interior).
*Hecho por encargo. Aplicación de los términos y condiciones.
**Para lograr la impermeabilidad de Tipo 3 a líquidos, es necesario el uso adicional de cinta adhesiva en puños, tobillos, capucha y solapa de la cremallera.

Información técnica


Atributos
TamañoXL
Material PrincipalOtros
Categoría3
ColorBlanco
MaterialTyvek® 800
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,17 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h