BUZO T-3XL 4000-MODELO 111 ALPHATEC ROJO TIPO 3/4/5 [EX-MICROCHEM]
AlphaTec® CFR modelo 111
Ver información técnicaVer documentosReferencias

Resumen técnico
| Tamaño | 3xl |
|---|---|
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | rojo |
Documentos
Detalles de producto : BUZO T-3XL 4000-MODELO 111 ALPHATEC ROJO TIPO 3/4/5 [EX-MICROCHEM]
DISEÑO
MICROCHEM® CFR ofrece a los usuarios protección frente a productos químicos líquidos según los tipos 3 y 4 de la norma EN, así como tranquilidad
a los trabajadores en entornos potencialmente explosivos o inflamables, al reducir el riesgo de quemaduras cuando se lleva sobre ropa de trabajo con protección térmica*
*Debe llevarse sobre prendas de protección térmica, como NOMEX®, y nunca directamente sobre la piel.
COSTURAS COSTURADAS Y ENCINTADAS
Mayor resistencia y una barrera eficaz contra líquidos y partículas
CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE
• Capucha de 2 piezas
• Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos
• Cierre con doble cremallera
COLOR
Rojo
TALLAS
S-5XL
Cualidades
- Multi hazard protection from chemical spray without compromising wearer safety in the event of a flash fire*
- Flame retardant treated fabric with PVC barrier film protection
- Offers protection from pressurised liquid spray to EN Type 3 & 4 and particulates to EN Type 5
- Optimized body fit, improving wearer comfort and safety
- Highly visible bright red colour to improve worker safety
* AlphaTec® CFR should never be worn in isolation for flame retardant protection. Always wear over the top of garments which achieve EN ISO 14116 Index 2 or above.
Aplicaciones
Información técnica
| Tamaño | 3xl |
|---|---|
| Material Principal | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Color | rojo |
| Material | flame retardant treated fabric with pvc barrier film |
- Entrega estimada (15) días