BUZO TYVEK CLASSIC XPERT BLANCO (TYV CHF5 S WH 00) T-XXXL
Traje Tyvek® 500 Xpert
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tyvek:D14664003
Rubix:798440253000
EAN:5450208011622




Documentos
Detalles de producto : BUZO TYVEK CLASSIC XPERT BLANCO (TYV CHF5 S WH 00) T-XXXL
Traje con capucha de 3 piezas. Diseño ergonómico de protección. Costuras externas cosidas. Elásticos en puños, tobillos y cara. Cintura elástica (pegada). Cremallera con solapa TYVEK®. Blanco. Antiestático.
Cualidades
Stitched external seams
Aplicaciones
Applications for Tyvek® Classic Xpert garments include those found in pharmaceutical handling, chemical processing, the oil and gas industry, general maintenance and operations, automatic spray painting and many others.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x200x340 mm |
|---|---|
| Peso neto | 190 g |
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
| Material | tyvek® 1431 n |
| Embalaje | single |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,04 € Sin IVA
/ unidad
10,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días