GAFAS PANORAMICAS GG501SGAF, OCULAR INCOLORO, REC. SCOTCHGARD

3M™ GoggleGear™ Gafas de seguridad serie 500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:GG501SGAF-EU
Rubix:798569212000
fabricante:7100074368
EAN:04054596033252
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GAFAS PANORAMICAS GG501SGAF, OCULAR INCOLORO, REC. SCOTCHGARD


Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 500 ofrecen excelentes propiedades antiempañantes y antirrayaduras, así como protección contra la radiación ultravioleta.Nuestras gafas de seguridad ligeras y de perfil bajo incorporan el recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que proporciona excelentes propiedades antiempañantes y antirrayaduras, resisten el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de varios lavados. Además, están diseñadas para resistir la desinfección por remojo en lejía diluida o con toallitas con alcohol, sin perder rendimiento. Con un diseño moderno y delgado, estas gafas cuentan con una diadema fácil de ajustar y una ruleta para un ajuste personal cómodo. Hay disponible un inserto graduado especial 3M™ GoggleGear 500 para usar con las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 500.
Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 500 brindan una gran protección antiempañante y tienen un diseño moderno, delgado y ligero.

Cualidades

Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil pequeño con un diseño ligero que brindan comodidad durante todo el día y un flujo de aire indirecto que ayuda a evitar el empañamiento;Diseño de lente curva esférica de primera calidad para un campo de visión horizontal y vertical óptimo;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores;Ajuste personalizado adecuado mediante la ruleta de ajuste.;Diadema textil elástica de fácil ajuste para mayor estabilidad y comodidad;Zona de la nariz amplia y flexible que se adapta perfectamente a las medias máscaras;GG501NSGAF-BLU con diadema de neopreno se puede esterilizar hasta 40 veces en autoclave a 121 °C;Inserto para lentes graduadas disponible

Aplicaciones

Aserrado; Astillado; Cincelado; Ensamblaje exterior; Pintura

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularincoloro
Material ocularpolicarbonato
Piezas laterales ajustablessi
Colorgris
24,91 € Sin IVA
/ unidad
30,14 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Ocular

Piezas laterales ajustables