1028644 SP1000 - MONT.NEGRA - DURA-STREME YELLOW

SP1000TM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Honeywell:1028644
Rubix:798260781000
EAN:7312550286449
brand logo

Resumen técnico

Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularamarillo
Piezas laterales ajustablessi
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1028644 SP1000 - MONT.NEGRA - DURA-STREME YELLOW


Gafas resistentes para los entornos de trabajo más exigentes. Diseñadas para rendir a largo plazo y ofrecer comodidad todo el día. Cinta ajustable para la cabeza y resistente al fuego que ofrece un ajuste perfecto. El puente nasal blando y acolchado. Acolchado de alta calidad en la parte inferior de la montura sobre los pómulos. Terminaciones de patillas acolchonadas para mayor comodidad durante todo el día. Ocular amarillo HDL, Dura-Streme®, Amarillo HDL EN166 FT, EN166 3 FT. Marcado de lente 2C-1,2 HON 1 FT/BT KN.

Cualidades

The goggles are worn with the temples or the headband (both included). Available with Dura-Streme® coating that combines our two best lens coatings — anti-fog inner surface and anti-scratches outer surface — for lens longevity three times as long.

Aplicaciones

Construction. Mining. Oil and gas. Steel and metallurgy. Transport. Wind power.

Información técnica


Atributos
Tratamientoantirrayado y antivaho
Ocularamarillo
Piezas laterales ajustablessi
Coloramarillo
18,16 € Sin IVA
/ unidad
21,97 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Ocular

Piezas laterales ajustables