GAFA PANORAMICA 71347-00014 NEGRO LENTE INCOLORA
3M™ Gafas de Seguridad serie 4800
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000062915
Rubix:798231098000
fabricante:7000062915
EAN:4046719787012

Resumen técnico
| Tratamiento | antivaho |
|---|---|
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFA PANORAMICA 71347-00014 NEGRO LENTE INCOLORA
Si quiere una gafas de seguridad integrales que ofrezcan una refrigeración cómoda, use las gafas de seguridad 3M™ serie 4800.
Nuestras gafas cuentan con un sistema de ventilación indirecta que ayuda a evitar el empañamiento y garantiza la comodidad en el trabajo durante períodos prolongados. También cuentan con una sólida lente de policarbonato transparente que protege contra impactos y objetos voladores. Están disponibles con un recubrimiento antiempañante.
Las gafas de seguridad 3M™ serie 4800 son nuestras gafas de seguridad que cuentan con una sólida lente de policarbonato transparente que ofrece resistencia a los impactos y ventilación indirecta para mayor comodidad. Están disponibles con un recubrimiento antiempañante.
Cualidades
Gama básica de gafas de seguridad económicas con un diseño de lente plana
Ventilación indirecta para proteger contra gotas de líquido.
Lente de policarbonato resistente a los impactos
No se han diseñado para usar sobre gafas graduadas
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 70 g |
|---|---|
| Tratamiento | antivaho |
| Ocular | incoloro |
| Material ocular | policarbonato |
| Peso | 66 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,65 € Sin IVA
/ unidad
5,63 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h