EX-01-021 PAR TAPON PUSHINS SIN CORDON (BOLSA)
3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Tapones semi-insertos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000052714
Rubix:798243818000
fabricante:7000052714
EAN:5015415104774
Resumen técnico
| Color | multicolor |
|---|---|
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 35 dB |
| Con cable | no |
Documentos
Detalles de producto : EX-01-021 PAR TAPON PUSHINS SIN CORDON (BOLSA)
Los tapones 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ tienen una punta de espuma 3M E-A-Rform™ con la forma y el tamaño necesarios para adaptarse cómodamente a la mayoría de los oídos. Nuestros inconfundibles tapones para los oídos de color amarillo tienen un vástago azul flexible que facilita la inserción con una o dos manos. Gracias a la inserción a presión, la colocación y la extracción resultan fáciles e higiénicas.
Si quiere disfrutar de una punta de espuma 3M E-A-Rform™ con la forma y el tamaño necesarios para adaptarse cómodamente a sus oídos, utilice los tapones 3M™ E-A-R™ Push-Ins™. No deje que la suciedad, los productos químicos ni otras sustancias nocivas de su trabajo terminen en sus oídos. Ayude a prevenir la contaminación de mano a oreja con los tapones Push-to-Fit de 3M™. No es necesario que los comprima; basta con empujarlos suavemente para conseguir un ajuste uniforme. Resultan especialmente adecuados para actividades que requieren guantes o en las que se ensucian las manos, o para situaciones en las que solo se cuenta con una mano libre para colocarse los tapones. El cordón mantiene los tapones siempre disponibles y ayuda a mantenerlos limpios de un uso al siguiente. Obtenga lo mejor de ambos mundos: el confort de la espuma de recuperación lenta con la comodidad de un tapón a presión. Son reconocibles por su punta tipo vaina de color amarillo y su robusto vástago azul. Poseen el certificado CE y están homologados según la norma EN 352-2:2020. El índice de reducción único (SNR) es de 35 dB si se prueba utilizando el método de inserción con dos manos y de 31 dB si se prueba utilizando el método de inserción con una mano. Hay disponibles sondas de ensayo para realizar pruebas de ajuste con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™.
Cualidades
• Inserción con 1 mano 31 dB, inserción con 2 manos 35 dB
• Punta E-A-Rform™ única con la forma y el tamaño adecuados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los oídos
• El vástago flexible los hace higiénicos y fáciles de usar, ya que no es necesario tocar la punta de espuma
• Vástagos amarillos y azules reconocibles para una fácil identificación
• Disponibles con o sin cordón
• Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™
• Disponibles en diadema, diadema plegable, arnés de nuca y acople para casco, y en color verde o naranja de alta visibilidad.
Aplicaciones
Oídos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x133x211 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 363 g |
| Color | multicolor |
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 35 dB |
| Con cable | no |
| Detectable | no |
| Material Principal | poliuretano |
| Tipo | reutilizable |
| Material | espuma de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,22 € Sin IVA
/ 100 unidades
54,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días