CINTA ABRASIVA CUBITRON II 947A 100X289 MM P60+
3M™ Cubitron™ II Banda 947A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:28149
Rubix:799308948000
fabricante:7100026426

Documentos
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CUBITRON II 947A 100X289 MM P60+
Utilice la banda 947A 3M™ Cubitron™ ll para obtener resultados excelentes en aplicaciones que van desde desbaste automatizado con alta presión hasta operaciones no planificadas a presión baja/media, en distintos equipos, como backstand, lijadoras de minibandas, máquinas en línea y lijadoras automatizadas. Nuestras bandas 947A incluyen grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón.
El grano PSG (Precision Shaped Grain) está formado por picos triangulares que cortan el metal en lugar de llenarlos de arañazos o surcos como los abrasivos tradicionales. Estos picos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, lo que genera un corte extremadamente rápido y con menor acumulación de calor, lo que reduce las fisuras por tensiones internas y la decoloración ligadas al calor. El abrasivo produce un acabado uniforme a lo largo de toda su vida útil y contribuye a eliminar las quemaduras en las aplicaciones de lijado a contramano.
El soporte de tela de peso X proporciona durabilidad y el mineral está adherido a él con resina para conseguir un rendimiento fiable, incluso a temperatura y presión altas.
Cualidades
El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.;Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.;Aptas para aplicaciones en seco;El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones;Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.
Aplicaciones
Desde pulido automático a alta presión hasta operaciones de presión baja a media, en equipos como soportes, lijadoras de banda, lijadoras rectas y lijadoras de banda larga
Información técnica
Atributos
| Longitud | 289 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Grano | 60 |
| Aplicación | abrasive belt |
| Serie | cubitron™ ii |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,57 € Sin IVA
/ unidad
5,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días