CINTA DOBLE CARA, ESPUMA ACRILICA 4936P 33MT X 12MM GRIS VHB

3M™ Cinta VHB™ 4936

Ver información técnica

Referencias

3M:7000072384
Rubix:799206553000
fabricante:7000072384
brand logo

Resumen técnico

Anchura12 mm
Longitud33 m
Materialpapel kraft densificado (revestimiento), acrílico (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA, ESPUMA ACRILICA 4936P 33MT X 12MM GRIS VHB


Nuestra cinta 3M™ VHB™ consiste en un adhesivo acrílico duradero con propiedades viscoelásticas. Esto proporciona una cinta de espuma de doble cara extraordinariamente fuerte que se adhiere a una amplia gama de sustratos, incluyendo aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, materiales compuestos, plásticos, acrílico, policarbonato, ABS y madera pintada o sellada y hormigón. Nuestras cintas adhesivas ofrecen una excelente resistencia al cizallamiento, conformabilidad, adhesión a la superficie y resistencia a la temperatura. Se utilizan habitualmente en aplicaciones de diversos mercados, como el transporte, los electrodomésticos, la electrónica, la construcción, la señalización y la industria en general. Adhiere de forma fiable una gran variedad de materiales con fuerza y rapidez para aplicaciones permanentes.

Aplicaciones recomendadas: Material decorativo y molduras, Placas de identificación y logotipos; Pantallas electrónicas; Panel a marco; Rigidizador a panel

3M™ VHB™ Tape 4936 pertenece a la familia 4941 de 3M™ VHB™ Tapes. Utiliza un adhesivo acrílico multiuso en ambas caras de un núcleo de espuma conformable. La combinación de resistencia, conformabilidad y adhesión hace de esta familia una de las Cintas 3M™ VHB™ más capaces y bien redondeadas. Está específicamente diseñada para una buena adhesión a metales, vidrio y otros materiales de energía superficial media a alta. Además, ofrece una buena resistencia al plastificado. Las aplicaciones de esta cinta incluyen la unión de rigidizadores, el sellado de lentes de policarbonato sobre LCD, ventanas a paneles de control pintados y el montaje de conductos de cableado de vinilo y canales de conductos.

Una cinta de espuma poco convencional

Inventamos las cintas 3M™ VHB™ en 1980 como las primeras de su clase. Estas cintas únicas combinan la conformabilidad con una unión fuerte y permanente. El resultado es una familia de cintas extraordinariamente fuertes que se adhieren a una amplia gama de sustratos. La cinta 3M™ VHB™ es una alternativa probada a tornillos, remaches, soldaduras y otras formas de fijación mecánica. Rascacielos, teléfonos móviles, señales electrónicas de tráfico, frigoríficos, ventanas arquitectónicas, etc., confían en esta cinta adhesiva especial para uno o varios de sus usos.
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4936. Esta cinta es un adhesivo acrílico gris multiusos de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4936 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

Cualidades

Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial. Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas Fácil manipulación y conversión gracias a la aplicación con el liner de film Resistencia a temperaturas elevadas, lo que brinda unas prestaciones de unión completas: hasta +190 ˚C a corto plazo, hasta +90 ˚C a largo plazo

Aplicaciones

Adhesión del panel al marco; Adhesión del refuerzo al panel; Adhesión de material decorativo, molduras, accesorios; Adhesión de placas de identificación, logotipos y señales; Adhesión de pantallas electrónicas; Adhesión de la ventana de la lente a la carcasa

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84x268x282 mm
Peso con embalaje1706 g
Anchura12 mm
Longitud33 m
Materialpapel kraft densificado (revestimiento), acrílico (adhesivo)
Grosor0.6 mm
Colorgris
Tipo de cintacinta de espuma
68,55 € Sin IVA
/ unidad
82,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura