CINTA VINILO 471 33 MT X 9 MM 0,14 MM AZUL

3M™ Cinta de Vinilo 471

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100049359
Rubix:799220754000
fabricante:7100049359
EAN:0021200856112
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Anchura9 mm
Longitud33 m
Materialvinilo (soporte), caucho (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA VINILO 471 33 MT X 9 MM 0,14 MM AZUL


La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.
3M™ Vinyl Tape 471 is commonly used for marking hazards and aisles, colour-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.

Cualidades


• Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
• El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
• Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
• Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
• Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)

Aplicaciones

Enmascarado de preparación de pintura

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje95,226 g
Anchura9 mm
Longitud33 m
Materialvinilo (soporte), caucho (adhesivo)
Grosor0.14 mm
Colorazul
12,46 € Sin IVA
/ unidad
15,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Longitud

Material

Grosor

Color