ROLLO TESAMOLL TUBULAR CAUCHO MARRON 6X9 15.210


Cinta autoadhesiva para ventanas

Referencias
tesa:05390-00101-00
rubix:798513546000
ean:4042448104519
Resumen técnico
TipoPrecinto autoadhesivo para ventanas

Detalles de producto : ROLLO TESAMOLL TUBULAR CAUCHO MARRON 6X9 15.210


El burlete de caucho Perfil P de Tesamoll®, adhesivo, es una solución ideal para aislar ventanas. Cortavientos duradero capaz de sellar brechas, incluso muy amplias, en ventanas viejas.
MOLL CAUCHO PERFIL P MARRÓN 6M:9MM

Cualidades

Ahorro energético hasta un 35%
Para desajustes grandes de 2 a 5 mm
Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono

Aplicaciones

Aislar ventanas.

Información técnica


Atributos
TipoPrecinto autoadhesivo para ventanas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,53 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h