REGULADOR ENFRIAMIENTO AIRE V-100E
3M™ Conjuntos y válvulas reguladoras de suministro de aire Serie V
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:V-100E
Rubix:799047311000
fabricante:7000103980
EAN:04046719737208



Documentos
Detalles de producto : REGULADOR ENFRIAMIENTO AIRE V-100E
Los equipos de suministro de aire tienen muchas características de las que carece la protección respiratoria tradicional, como el enfriamiento o calentamiento del aire que entra con determinadas válvulas y un bajo mantenimiento. Los equipos de suministro de aire de 3M™ requieren una fuente de aire respirable limpio, como sistemas de aire de planta o botellas de aire. Este aire limpio y respirable puede suministrarse a una amplia variedad de capuchas y cascos
Los reguladores de suministro de aire 3M™ Serie V ofrecen una protección respiratoria con suministro de aire cómoda y económica para todo el día.
Cualidades
• Bajo mantenimiento: sin filtros ni baterías que mantener
• Ciertas válvulas de suministro de aire de 3M™ pueden enfriar o calentar el aire hasta 28 °C
• Todos los reguladores de suministro de aire de la serie V requieren un tubo de suministro de aire comprimido, acoplamientos, tubo de respiración y unidad de cabeza homologados de 3M™ para completar el equipo de respiración con homologación de la CE
• Con homologación de la CE cuando se utiliza como parte de un sistema completo
Aplicaciones
Manipulación de materiales || Pintura en spray || Pulverización || Recubrimiento en polvo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 86x118x346 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 683 g |
| Tipo | enfriador |
| Presión | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
746,00 € Sin IVA
/ unidad
902,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días