3450 JERINGA 25ML.(1886335) ADH

LOCTITE EA 3450

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Loctite:EA 3450
Rubix:740088437023
fabricante:1886332
EAN:5010266007663
LOCTITE EA 3450 25ML FR,NL
Resumen técnico
Colorgris
Capacidad25 ml
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3450 JERINGA 25ML.(1886335) ADH


LOCTITE® EA 3450 es un adhesivo epoxi bicomponente con características estructurales. Ideal para el relleno de grietas superficiales, la reparación de piezas desgastadas de acero y la reconstrucción de alojamientos de metal corroídos. Resistente al agua, aceites, gasolinas y a la mayoría de disolventes convencionales y fluidos del motor. El adhesivo cura rápidamente a temperatura ambiente, es fácil de aplicar y desarrolla alta resistencia de la unión.
Adhesión Estructural - adhesivo epoxi bicomponente. Curado rápido, ideal para la reparación de metales.

Cualidades

  • Fácil y rápido de aplicar a temperatura ambiente
  • Ideal para la reparación y adhesión de piezas de metal
  • Puede mecanizarse cuando está totalmente curado

Aplicaciones

Adhesión Estructural - adhesivo epoxi bicomponente. Curado rápido, ideal para la reparación de metales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)128x101x267 mm
Colorgris
Capacidad25 ml
Temperatura mín.-55 °C
Tiempo de secado15 min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,28 Sin IVA
/ unidad
16,07 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h