64512 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 60MM X 30MM X 6MM P180
3M™ Abanico lijador 339
Ver información técnicaReferencias
3M:64512
Rubix:798229471000
fabricante:7000074928


Detalles de producto : 64512 SHAFT MOUNTED FLAP WHEEL 339 60MM X 30MM X 6MM P180
Los abanicos lijadores 339 3M™ se utilizan para obtener un corte y un pulido excelentes. Nuestros abanicos lijadores incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio tipo X montadas sobre resina en un husillo.
Los abanicos lijadores 3M™ 339 incluyen láminas de abrasivo de óxido de aluminio sobre soporte tipo X. Nuestros abanicos lijadores están montados sobre resina en un husillo.
Cualidades
Se usan para aplicaciones de corte y pulido
Aplicaciones
Abrasivo de óxido de aluminio de corte rápido;Soporte flexible tipo X.;Están montadas en un husillo;Excelentes capacidades de corte y pulido
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 112x127x197 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 900 g |
| Diámetro | 60 mm |
| Grosor | 30 mm |
| Grano | 240 |
| 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días