BATERIA REPUESTO 12V P/ARRANCADORES 1498B/12-R02
Batería para herramienta eléctrica portátil Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1498B/12-R02
Rubix:799089214000
fabricante:014980502
EAN:8014230691510

Detalles de producto : BATERIA REPUESTO 12V P/ARRANCADORES 1498B/12-R02
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 305x213x183 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6550 g |
| Capacidad | 2200 Ah |
| Tensión | 12 V |
| Modelo | booster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
