Referencias
Facom:249.G4
Rubix:798088789000
EAN:3148511594520





Documentos
Detalles de producto : BOTADOR C/VAINA 4 249.G4
• Varilla de gran longitud.
• Cabeza tratada 43 HRc.
• Varilla tratada 58 HRc.
BOTAPASADOR CON VAINA 4MM
Cualidades
el agarre comodo garantiza un golpe preciso. la estabilidad de la herramienta garantiza un golpe más potente.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 92 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 195x20x20 mm |
| Peso con embalaje | 94 g |
| Diámetro | 3.95 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Mango | con |
| Peso | 94 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,36 € Sin IVA
/ unidad
14,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h